ナリカ
滴定センサ イージーセンス用
滴定などの実験で敵下される水滴を数えるセンサ。気体発生の実験で発生した気体を気泡として数えることもできます(mL変換もできます)
仕様
実験例:中和滴定、イーストと糖の反応
セット内容
滴定センサ本体、調整プレート、鋼棒、円筒容器、3方向活栓、チップ、ねじ
測定範囲
滴下数/気泡数0~10000count、容量(23~29滴/cm
3
0~120cm
3
)
使用例
中和滴定、気体発生、発酵のようす、イーストの活動観察など
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50436829
E31-6990-37
オープン
¥
33,000
¥
36,300
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください