曜日別特売

電圧センサ(0-10V) イージーセンス用

電圧センサ(0-10V) イージーセンス用 - ナリカ

AC/DCの両方で使用することが可能で、直流交流の特性に合った測定もできます。ACでは、周波数変化に応じた電圧変化を測定します。ACの周波数や波形の測定に最適です。
DCでは、さまざまな回路実験に適しています。電圧センサ・電流センサを組み合わせることにより、LC発信、コンデンサの充放電などで電圧電流の関係を容易に観察することができます。

仕様実験例:直流回路・直流電力測定測定範囲0~10V(インピーダンス:1MΩ)分解能10mV内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50437109E31-6990-09
オープン
18,600
20,460(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする