ナリカ
データロガー(イージーセンスV-Log8)
付属品
センサケーブル4本(長・短各2本)、USBケーブル、10型ワイヤレスモニタ
寸法(mm)
143×103×45
電源
充電式電源搭載
対応OS
Windows11、MacOS、ChromeOS
入力
アナログ入力4(デジタル入力兼用2)
センサー
音・光・湿度・気圧
分解能
12bit
ディスプレイ
2.9型白黒液晶
測定間隔
最速20μs(50kHz)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50443856
E31-6998
オープン
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください