曜日別特売

送風機能付ファンヒーター

送風機能付ファンヒーター - コイズミ(小泉成器)
(1件のレビュー)

温風と送風で、年中使えるホット&クール。
送風時16段階風量調節とターボ機能。
スライドヒーター機構で高さを抑えたデザイン。

消費電力(W)温風:1200/1150(50/60Hz)、送風:35付属品リモコン、単4形乾電池×2、台座取り付けねじ×4、フィルター(KHF-0002)、取扱説明書(保証書付)質量(kg)6.3切替方式送風時風量:16段階+TURBOコード長さ(m)1.8モーターDCモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×380×910タイマー1/2/3/4時間、自動オフタイマー:5時間(温風時のみ)首振り約180度/約90度/約45度特性16段階送風量調節、TURBO機能、人感センサー、温風W数2段階調節、リモコン付属、リモコンホルダー、二重安全転倒スイッチ、チャイルドロック内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50534899KHF1295Wホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
50534908KHF1295Tブラウン
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50534908
2021-01-05
用途: デスク周の暖房に使用
卸売・小売業

暖房は、強でも少し弱い気がしましたが、今となっては調度良く、首振り機能もいいです。
逆に強すぎたら乾燥が気になっていたかもしれません。
暖かい季節になったら、送風機能を使うのが楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする