色ブラウン
消費電力(W)温風:1200/1150(50/60Hz)、送風:35
付属品リモコン、単4形乾電池×2、台座取り付けねじ×4、フィルター(KHF-0002)、取扱説明書(保証書付)
質量(kg)6.3
切替方式送風時風量:16段階+TURBO
コード長さ(m)1.8
モーターDCモーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×380×910
タイマー1/2/3/4時間、自動オフタイマー:5時間(温風時のみ)
首振り約180度/約90度/約45度
特性16段階送風量調節、TURBO機能、人感センサー、温風W数2段階調節、リモコン付属、リモコンホルダー、二重安全転倒スイッチ、チャイルドロック