明邦
シートバックポケット スヌーピー&フレンズ
スヌーピーと一緒にドライブ♪スマホや小物類を整頓できる可愛いポケット
用途
ヘッドレストポールに取り付けて使用する、コンパクトサイズのポケットです。スマートフォンやお菓子などの小物や500mlペットボトルの収納もできます。
材質
本体:ポリエステル・コットン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×65×260
個装
OPP袋
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50536983
SN160
¥
1,380
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください