曜日別特売

LEDデスクライト

LEDデスクライト - オーム電機LEDデスクライト - オーム電機
(4件のレビュー)

学習や精密作業におすすめ。文字くっきり。

付属品専用ACアダプター(コード長:約1.5m)、保証書付取扱説明書ホワイト質量(g)550消費電力(W)7定格DC18V 320mAコード長さ(m)約1.5全光束(Lm)630光源高輝度チップLED使用(交換不可)照度(Lx)2000(セード高さ約36cmの測定値)アームシングルアーム光色昼光色本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約114×370×320電球の種類LED調光の可否×内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50540657ODS-LKL6-W
2,480
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-12
用途: 事務で使用
製造業

買いに行く時間が節約できて、安価です。家電量販店に比べても安価です

対象商品 : 50540657
2021-10-16
用途: 精密作業
製造業

とても明るいので、細かい作業をする時に活躍しています。
コンパクトに折り畳めるので、収納も場所を取らず良かったです。

対象商品 : 50540657
2020-10-01
用途: プラスチック製品のバリ取り作業時に手元を明るくする為に使用

軽くて持ち運びが手軽にでき明るさも明るくコンパクトの為作業の邪魔にならなく良いと思います。

対象商品 : 50540657
2020-08-28
用途: 手先の業務に使用

明るすぎず、丁度 目にいい感じです。弊社では重宝してて 何台も使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする