三吉バルブ
鉛レス コアコート スイングチャッキ弁 10K・給湯用
材質(本体)
CAC911
使用温度範囲(℃)
85以下
規格
JV5:2008
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
水
材質(弁体)
CAC911
クラス
10K
バルブ種類
チャッキバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50545478
10BCNH
20
3/4
10K
¥
13,700
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
50545487
10BCNH
25
1
10K
¥
20,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
50545496
10BCNH
32
1-1/4
10K
¥
34,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
50545505
10BCNH
40
1-1/2
10K
¥
42,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
50545514
10BCNH
50
2
10K
¥
67,500
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材