CAPTAIN STAG
CSクラシックス べニア背付きベンチ
ウッドパネルのラグジュアリーなベンチ。組立簡単でアウトドアでも家でも映える。
材質
天然木化粧合板(表面加工:ラッカー塗装)
質量(kg)
11.5
耐荷重(kg)
160(片側:80)
座面高さ(mm)
300
収納寸法(mm)
1010×490×厚さ70
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1010×510×650
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50573478
UP-1047
¥
38,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください