CSクラシックス Fire&Grillテーブルセット6P

CSクラシックス Fire&Grillテーブルセット6P - CAPTAIN STAGCSクラシックス Fire&Grillテーブルセット6P - CAPTAIN STAGCSクラシックス Fire&Grillテーブルセット6P - CAPTAIN STAGCSクラシックス Fire&Grillテーブルセット6P - CAPTAIN STAG

テーブルの置き方や工夫次第で色々な使い方が楽しめる。組立・収納が簡単。

材質甲板の表面材:天然木化粧合板、表面加工:ウレタン樹脂塗装、脚部:天然木化粧合板質量(kg)14.5耐荷重(kg)10収納寸法(mm)960×200×厚さ150組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1370×900×270内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50573487UP-1048
34,000
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする