曜日別特売

木目調フロアマット

木目調フロアマット - インターコムマリン

EVA製のチークデッキ風フロアマットです。EVAとはEthylene-Vinyl Acetateエチレン-酢酸ビニル共重合樹脂の略称で、ポリエチレンよりも柔軟性と弾力性を持った用途が広く優れた熱可塑性合成樹脂のひとつです。
このEVAフォームをチーク風にアレンジした室内用のフロアマットで、柔軟性があるためフロアに弾力を持ち快適な感触が得られます。
マットの厚みは6mm。ボートのキャビン内のフロアマットとしてお使いいただけます。
フロアの大きさに合わせて簡単にカットすることができ裏面には3M粘着シートが張っているため容易に貼り付けが可能です。
◆素材:EVAフォーム 裏面 3Mダブルコートティッシュテープ仕様
◆サイズ:900mm×2400mm

材質EVA(エチレン酢酸ビニール)寸法(幅W×厚さ)(mm)90×5ロール長さ(m)2.4内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50632366ICEVANナチュラル
13,000
取扱い終了
50632375ICEVABRブラウン
13,000
取扱い終了
50632384ICEVAGグレー
13,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする