曜日別特売
ICEVAG 木目調フロアマット インターコムマリン 50632384

ICEVAG 木目調フロアマット インターコムマリン 50632384
ICEVAG 木目調フロアマット インターコムマリン 50632384
ICEVAG 木目調フロアマット インターコムマリン 50632384

木目調フロアマット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード50632384品番ICEVAG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,000

EVA製のチークデッキ風フロアマットです。EVAとはEthylene-Vinyl Acetateエチレン-酢酸ビニル共重合樹脂の略称で、ポリエチレンよりも柔軟性と弾力性を持った用途が広く優れた熱可塑性合成樹脂のひとつです。
このEVAフォームをチーク風にアレンジした室内用のフロアマットで、柔軟性があるためフロアに弾力を持ち快適な感触が得られます。
マットの厚みは6mm。ボートのキャビン内のフロアマットとしてお使いいただけます。
フロアの大きさに合わせて簡単にカットすることができ裏面には3M粘着シートが張っているため容易に貼り付けが可能です。
◆素材:EVAフォーム 裏面 3Mダブルコートティッシュテープ仕様
◆サイズ:900mm×2400mm

材質EVA(エチレン酢酸ビニール)グレー寸法(幅W×厚さ)(mm)90×5ロール長さ(m)2.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする