曜日別特売

316 レデュースポートねじ込みボールバルブ 蝶ハンドル

316 レデュースポートねじ込みボールバルブ   蝶ハンドル - コンサス

本体材質はステンレス316。シート部はNEWPTFE。レデュースポートタイプ蝶ハンドルタイプ

用途本体材質にステンレス316を採用しておりますので、様々な流体に対応できます。材質(本体)ステンレス316接続方式ねじ込み形材質(ボールシート)NEWPTFEバルブ種類ボールバルブ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50843915CSR-PS2-8-T8-
3,300
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
50843924CSR-PS2-10-T103/8
3,500
2,398
2,638(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月19日
50843933CSR-PS2-15-T151/2
4,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
50843949CSR-PS2-20-T203/4
5,000
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする