曜日別特売

316 レデュースポートねじ込みボールバルブ ロックハンドル

316 レデュースポートねじ込みボールバルブ   ロックハンドル - コンサス

本体材質はステンレス316。シート部はNEWPTFE。レデュースポートタイプロックハンドルタイプ

用途本体材質にステンレス316を採用しておりますので、様々な流体に対応できます。材質(本体)ステンレス316接続方式ねじ込み形口径タイプレデュースハンドル形状ロックハンドル材質(ボールシート)NEWPTFEバルブ種類ボールバルブ内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50843958CSR-PS2-8ーL81/4
4,300
2,798
3,078(税込)
当日出荷
50843967CSR-PS2-10ーL103/8
4,600
2,898
3,188(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月18日
50843976CSR-PS2-15ーL151/2
5,800
3,598
3,958(税込)
当日出荷
50843985CSR-PS2-20ーL203/4
6,500
3,998
4,398(税込)
当日出荷
50843994CSR-PS2-25ーL251
8,400
4,898
5,388(税込)
当日出荷
50844003CSR-PS2-32ーL321-1/4
13,300
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
50844019CSR-PS2-40ーL401-1/2
17,400
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
50844028CSR-PS2-50ーL502
23,900
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする