RICOH THETA STICK TM-3

RICOH THETA STICK TM-3 - RICOH(リコー)RICOH THETA STICK TM-3 - RICOH(リコー)

RICOH THETAシリーズ用に設計したコンパクトタイプの自撮り棒です。THETA本体と手の距離が空くことで、指が大きく写り込まない360°画像を撮影することができます。
伸長時の長さは約42cm で、自撮りやレジャーで、主に人物を中心に撮影するのに使いやすい設計となっています。
また縮長が約18cmと小型なので、ミニ三脚などと組み合わせて卓上で撮影をするときにも使いやすく便利です。
カメラ台の写り込みがなく、小型軽量で手軽に持ち運ぶことができます。また、THETAの三脚ネジ穴の摩耗を抑制するためのダイヤルを搭載しています。
さらに、日本有数の三脚メーカーであるベルボン株式会社が開発したロック機構を採用し、細身のデザインながら最大伸長時でもたわみが少なく、THETAを安定した状態で使用することができます。
また、握りやすいラバータイプのグリップ部にはマットブラックカラーを採用し、アルミ合金製のパイプ部もブラック塗装を施した、目立ちにくく高級感のある外観に仕上げています。
対応機種:RICOH THETAシリーズ全機種

質量(g)約80仕様直付け式カメラ台材質パイプ:アルミ合金 / 雲台:樹脂ねじカメラネジ:UNC1/4、三脚取付ネジ穴:UNC1/4段数3段最大径(Φmm)15.5縮長(mm)177伸長(mm)423内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50845568TM-3
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする