曜日別特売

Ior漏電監視ロガー

Ior漏電監視ロガー - イチネンTASCOIor漏電監視ロガー - イチネンTASCOIor漏電監視ロガー - イチネンTASCO

最大4系統を同時測定、ロギング
様々な結線方式に対応(単相2線、単相3線、三相3線、三相4線)
高周波の影響を受けない高精度なlor測定を実現
業界最速の200ミリ秒でlorのロギングが可能
軽量・背面マグネット付だから本体そのまま取り付け可能
通常の漏れ電流、負荷電流ロガーとしても利用可能

適合規格
IEC61010-1 CAT Ⅳ 300V,CAT Ⅲ 600V 汚染度2
,IEC61010-2-030, IEC61010-031, IEC61326
付属品電圧用測定コード、AC アダプタ、アースコード、USB ケーブル、SD カード 2GB、キャリングバッグ、取扱説明書、識別マーカー、インストールマニュアル、単3形アルカリ乾電池(LR6)× 6、ソフトウェア質量(g)約680(電池含む)電源外部:AC100 ~ 240V(50/60Hz) 7VAmax表示160×160 ドット モノクロ液晶通信方式USB Ver2.0使用電池単3形アルカリ乾電池(LR6)× 6( 連続使用時間 : 約 11時間)使用温湿度範囲-10~50℃ 相対湿度85% 以下(結露しないこと)確度保証温湿度範囲23 ± 5 ℃ 相対湿度85% 以下(結露しないこと)保存温湿度範囲-20~60℃ 相対湿度85% 以下(結露しないこと)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)165×115×57LCD仕様0.5秒メモリーカードSD カード(2GB)※標準付属内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51939153TA452KL
193,000
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
51939169TA452KL-40S
218,000
209,800
230,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
51939178TA452KL-68S
221,000
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする