トイレクリーン 機能素材 トイレスリッパ

トイレクリーン 機能素材 トイレスリッパ - S.D.S

トイレを使う際のお願い事を、おしゃれなフォントのアルファベットにしてデザイン。
こちらの商品には「トイレをきれいにしてください」の意味の英字が印字されています。
デザインだけでなく、機能も満載。
銀系の抗菌剤を使用していますので抗菌作用があり、また、アルコールや次亜塩素酸の消毒薬に対応でき、硬化しにくくやわらかい風合いを保ちます。
その他、汚れが付きにくく落としやすい防汚加工(フッ素処理)をしています。

サイズ(cm)
約25
機能
抗菌・防カビ・防汚
ホワイト
材質(アッパー)
ポリ塩化ビニル
靴タイプ
スリッパ
材質
甲・甲裏・中板・底:ポリ塩化ビニル
内容量
1個
注意
※洗濯は出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5194277549154
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする