ローズ 花モチーフ付き スリッパ
バラのモチーフの付いたスリッパ。
甲と底生地の生地色を切り替えた個性的なデザインです。
底内部に低反発ウレタンを入れており、やさしい履き心地を楽しんでいただけます。
ウォッシャブル(タンブラー乾燥不可)。
- サイズ(cm)
- 約24.5
- 機能
- クッション性
- 材質(アッパー)
- パイル/綿
- 靴タイプ
- スリッパ
- 材質
- 甲・中板:パイル/綿、地糸:ポリエステル
- 内容量
- 1個
注意
※洗濯の際は、変色の原因になりますので塩素系洗剤や漂白剤を使用しないでください。※変形や変色の原因になりますので乾燥機は使用しないでください。
業務用スリッパ の新着商品
カテゴリ



























