ルードス2 スリッパ

ルードス2 スリッパ - S.D.S

甲生地はポリエステル綿を入れたふんわりフィットのキルティング仕立て、中板にはフリース生地をつかった、暖かい履き心地のスリッパです。
底材は合成ゴム素材にエンボス加工で凹凸を付け滑り止め加工がされています。
ウォッシャブル(タンブラー乾燥はできません)。

機能
クッション性・防寒・滑り止め加工
材質(アッパー)
ポリエステル100%
靴タイプ
スリッパ
材質
甲・甲裏・中板:ポリエステル100%
内容量
1個
注意
※洗濯の際は、変色の原因になりますので塩素系洗剤や漂白剤を使用しないでください。
※変形や変色の原因になりますので乾燥機は使用しないでください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5194298597920約23.5ブラウン
オープン
取扱い終了
返品不可
5194299497921約23.5アイボリー
オープン
取扱い終了
返品不可
5194300397922約23.5ネイビーブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
5194301997923約23.5ピンク
オープン
取扱い終了
返品不可
5194302897924約25ブラウン
オープン
取扱い終了
返品不可
5194303797925約25アイボリー
オープン
取扱い終了
返品不可
5194304697926約25ネイビーブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
5194305597927約25ピンク
オープン
取扱い終了
返品不可
5194306497928約26.5ブラウン
オープン
取扱い終了
返品不可
5194307397929約26.5アイボリー
オープン
取扱い終了
返品不可
5194308997930約26.5ネイビーブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする