曜日別特売

カメラ&ビデオ用軽量3段三脚スマホアダプター付き

カメラ&ビデオ用軽量3段三脚スマホアダプター付き - Kenko(ケンコートキナー)カメラ&ビデオ用軽量3段三脚スマホアダプター付き - Kenko(ケンコートキナー)カメラ&ビデオ用軽量3段三脚スマホアダプター付き - Kenko(ケンコートキナー)
(5件のレビュー)

スマートフォンを取りけることができる、スマホアダプター付き
脚ロックはレバー式。
ステーストッパで開脚調整可能。
ラック&ピニオン式エレベーター。
本体の水準器。
雲台側面の水準器。
3ウェイ雲台装備。
カメラ取付はクイックシュー式。
独自規格のクイックシュー。
ビデオピン対応。

搭載可能質量(kg)2質量(g)1060縮長(mm)515付属品収納ケース、スマホアダプター全高(mm)1320最大パイプ径(mm)19アズワン品番64-9507-30内容量1個
注意
※安全に製品をご使用いただくための重量表記です。撮影時のブレに関しては機材の重量のみで決定できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52154744ZF-300WSH
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52154744
2023-11-09
用途: 実験の際のスマホによるビデオ撮影
教育・研究機関

軽量の割に作りがしっかりしている。スマホを固定してのビデオ撮影のために購入したが、今のところ問題なく使用できている。

1が参考にしています
対象商品 : 52154744
2023-06-21
用途: 建築物の衛生管理をしており、照度測定の際、照度計を固定するために使用しております。
東北技研工業株式会社建設業・工事業

建築物の衛生管理をしており、照度測定の際、照度計を固定するために使用しております。
本来の使用方法とは異なりますが、測定高さが決められているため、無段階に調整可能な本商品は私のニーズにマッチしました。また軽量、コンパクトで持ち運びにも優れております。ありがとうございました。

3が参考にしています
対象商品 : 52154744
2022-10-18
用途: 低iso時の長秒露光
教育・研究機関

カメラアクセサリー・レンズ専門メーカーだけあって動作の正確性、剛性感は高い。スマホやコンデジにはコスパから見て十分だと思う。

2が参考にしています
対象商品 : 52154744
2020-11-20
用途: Webカメラを設定する時
佐々木設計製造業

カメラの高さ調整が三脚と微調整用のエレベータがあり、角度調整も簡単に出来しかも水準器
もついているので、非常に使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 52154744
2020-05-18
用途: 小さな雑貨撮影
卸売・小売業

現物も見ていないので不安でしたが、購入してみました。価格の割に、しっかりしていると思います。
今時のスマホもつけられるのがいいですね。水平器も付いているし
今週使うのが楽しみです。持ち運び用の簡易袋も付いてました。ありがとう!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする