トライポッドグリップ HG-100TBR

トライポッドグリップ HG-100TBR - Canonトライポッドグリップ HG-100TBR - Canonトライポッドグリップ HG-100TBR - Canon

トライポッドグリップHG-100TBRは、グリップスタイルや三脚スタイルに切り替えて幅広いシーンでの撮影に対応するカメラ用アクセサリーです。
さまざまなアングルでの手軽な動画撮影を求めるビデオブロガーやユーチューバー、インスタグラマーのニーズに応えたアクセサリーです。

積載荷重(kg)1以下(カメラ、レンズ、マイク、その他付属品を含めたカメラ台座総積載)本体質量(g)約163電源なし対応機種EOSKissM/EOSM6MarkII/EOSM200本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38.6×190.0×43.4(グリップ状態)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52223423HG-100TBR
11,000
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする