曜日別特売

タッチチューブTP

タッチチューブTP - 千代田通商タッチチューブTP - 千代田通商タッチチューブTP - 千代田通商タッチチューブTP - 千代田通商タッチチューブTP - 千代田通商タッチチューブTP - 千代田通商タッチチューブTP - 千代田通商タッチチューブTP - 千代田通商
内容量1本
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
使用流体
材質
外径(Φmm)
全長(m)
最高使用圧力(MPa)
使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52453854TP-10(10x6.5)W 20m6.5圧縮空気-10-200.8-
8,780
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
52453863TP-10(10x6.5)W 100m6.5圧縮空気-10-1000.8-
43,900
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52453879TP-12(12x8)W 20m8圧縮空気-12-200.8-
12,880
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
52453888TP-12(12x8)W 100m8圧縮空気-12-1000.8-
64,400
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52453897TP-10(10x6.5)Y 20m6.5圧縮空気-10-200.8-
8,780
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52453906TP-10(10x6.5)Y 100m6.5圧縮空気-10-1000.8-
43,900
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52453915TP-12(12x8)Y 20m8圧縮空気-12-200.8-
12,880
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52453924TP-12(12x8)Y 100m8圧縮空気-12-1000.8-
64,400
46,980
51,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52453933TP-10(10x6.5)R 20m6.5圧縮空気-10-200.8-
8,780
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
52453949TP-10(10x6.5)R 100m6.5圧縮空気-10-1000.8-
43,900
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52453958TP-12(12x8)R 20m8圧縮空気-12-200.8-
12,880
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52453967TP-12(12x8)R 100m8圧縮空気-12-1000.8-
64,400
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52453976TP-10(10x6.5)G 20m6.5圧縮空気-10-200.8-
8,780
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
52453985TP-10(10x6.5)G 100m6.5圧縮空気-10-1000.8-
43,900
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52453994TP-12(12x8)G 20m8圧縮空気-12-200.8-
12,880
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
52454003TP-12(12x8)G 100m8圧縮空気-12-1000.8-
64,400
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52454019TP-4(4x2)LB 20m2空気ポリウレタン樹脂4ライトブルー20-0.8
2,280
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
52454028TP-10(10x6.5)LB 100m6.5圧縮空気-10-1000.8-
43,900
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
52454046TP-4(4x2)C 20m2空気ポリウレタン樹脂4透明20-0.8
2,280
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52454055TP-12(12x8)C 100m8圧縮空気-12-1000.8-
64,400
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
52454125TP-10(10x6.5)CBL 100m6.5圧縮空気-10-1000.8-
43,900
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52454134TP-12(12x8)CBL 20m8圧縮空気-12-200.8-
12,880
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
52454143TP-12(12x8)CBL 100m8圧縮空気-12-1000.8-
64,400
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
52454037TP-12(12x8)LB 100m8圧縮空気-12-1000.8-
64,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
52454064TP-4(4x2)LG 20m2空気ポリウレタン樹脂4ライトグリーン20-0.8
2,280
取扱い終了
返品不可
代替品有
52454073TP-4(4x2)LG 100m2空気ポリウレタン樹脂4ライトグリーン100-0.8
11,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
52454089TP-10(10x6.5)LG 20m6.5圧縮空気-10-200.8-
8,780
取扱い終了
返品不可
代替品有
52454098TP-10(10x6.5)LG 100m6.5圧縮空気-10-1000.8-
43,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
52454107TP-12(12x8)LG 20m8圧縮空気-12-200.8-
12,880
取扱い終了
返品不可
代替品有
52454116TP-12(12x8)LG 100m8圧縮空気-12-1000.8-
64,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52454037TP-12(12x8)LB 100m10456443TP-12(12x8)LB 100mTP-12(12x8)LB 100m タッチチューブ TPシリーズ ポリウレタンチューブ 千代田通商 10456443タッチチューブ TPシリーズ ポリウレタンチューブ千代田通商1巻
43,980
税込48,378
注文コードが変更になりました
52454064TP-4(4x2)LG 20m10456827TP-4(4x2)LG 20mTP-4(4x2)LG 20m タッチチューブ TPシリーズ ポリウレタンチューブ 千代田通商 10456827タッチチューブ TPシリーズ ポリウレタンチューブ千代田通商1巻
1,498
税込1,648
注文コードが変更になりました
52454073TP-4(4x2)LG 100m10457003TP-4(4x2)LG 100mTP-4(4x2)LG 100m タッチチューブ TPシリーズ ポリウレタンチューブ 千代田通商 10457003タッチチューブ TPシリーズ ポリウレタンチューブ千代田通商1巻
7,798
税込8,578
注文コードが変更になりました
52454089TP-10(10x6.5)LG 20m10456495TP-10(10x6.5)LG 20mTP-10(10x6.5)LG 20m タッチチューブ TPシリーズ ポリウレタンチューブ 千代田通商 10456495タッチチューブ TPシリーズ ポリウレタンチューブ千代田通商1巻
5,698
税込6,268
注文コードが変更になりました
52454098TP-10(10x6.5)LG 100m10456416TP-10(10x6.5)LG 100mTP-10(10x6.5)LG 100m タッチチューブ TPシリーズ ポリウレタンチューブ 千代田通商 10456416タッチチューブ TPシリーズ ポリウレタンチューブ千代田通商1巻
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました
52454107TP-12(12x8)LG 20m10456644TP-12(12x8)LG 20mTP-12(12x8)LG 20m タッチチューブ TPシリーズ ポリウレタンチューブ 千代田通商 10456644タッチチューブ TPシリーズ ポリウレタンチューブ千代田通商1巻
8,698
税込9,568
注文コードが変更になりました
52454116TP-12(12x8)LG 100m10456574TP-12(12x8)LG 100mTP-12(12x8)LG 100m タッチチューブ TPシリーズ ポリウレタンチューブ 千代田通商 10456574タッチチューブ TPシリーズ ポリウレタンチューブ千代田通商1巻
43,980
税込48,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする