曜日別特売

メガタッチチューブ

メガタッチチューブ - 千代田通商

同外径チューブに比べ、大内径(MTP-4除く)設計チューブです・耐圧力が高い設計(メーカー比1.3倍です・優れた耐油性です・非常に軽量です・1m間隔でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適

用途各種エアー配管及び工業用水配管に最適材質ポリウレタン樹脂使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60・工業用水:5~40最高使用圧力(MPa)圧縮空気:1・工業用水:0.3(ウォーターハンマーを考慮しております)使用流体圧縮空気・工業用水・真空内容量1本
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52454457MTP-8(8x6)LB 20m68ライトブルー20167-4700
3,580
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52454159MTP-6(6x4.5)W 100m4.56100167-4708
8,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
52454168MTP-8(8x6)W 20m6820167-4696
3,580
取扱い終了
返品不可
代替品有
52454177MTP-8(8x6)W 100m68100167-4665
17,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
52454186MTP-10(10x7.5)W 20m7.51020167-6259
5,140
取扱い終了
返品不可
代替品有
52454195MTP-10(10x7.5)W 100m7.510100167-4706
25,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
52454204MTP-12(12x9)W 20m91220167-4730
7,620
取扱い終了
返品不可
代替品有
52454213MTP-12(12x9)W 100m912100167-4762
38,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
52454229MTP-6(6x4.5)Y 20m4.5620167-6248
1,720
取扱い終了
返品不可
代替品有
52454238MTP-8(8x6)Y 20m6820167-4686
3,580
取扱い終了
返品不可
代替品有
52454247MTP-8(8x6)Y 100m68100167-4738
17,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
52454256MTP-10(10x7.5)Y 20m7.51020167-6246
5,140
取扱い終了
返品不可
代替品有
52454265MTP-10(10x7.5)Y 100m7.510100167-6263
25,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
52454274MTP-12(12x9)Y 20m91220167-6262
7,620
取扱い終了
返品不可
代替品有
52454283MTP-12(12x9)Y 100m912100167-6267
38,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
52454299MTP-6(6x4.5)R 20m4.5620167-4754
1,720
取扱い終了
返品不可
代替品有
52454308MTP-6(6x4.5)R 100m4.56100167-4702
8,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
52454317MTP-8(8x6)R 100m68100167-4694
17,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
52454326MTP-10(10x7.5)R 20m7.51020167-4737
5,140
取扱い終了
返品不可
代替品有
52454335MTP-10(10x7.5)R 100m7.510100167-6274
25,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
52454344MTP-12(12x9)R 20m91220167-4755
7,620
取扱い終了
返品不可
代替品有
52454353MTP-12(12x9)R 100m912100167-4709
38,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
52454369MTP-6(6x4.5)G 20m4.5620167-6254
1,720
取扱い終了
返品不可
代替品有
52454378MTP-6(6x4.5)G 100m4.56100167-4711
8,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
52454387MTP-8(8x6)G 20m6820167-4734
3,580
取扱い終了
返品不可
代替品有
52454396MTP-8(8x6)G 100m68100167-4704
17,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
52454405MTP-10(10x7.5)G 20m7.51020167-4736
5,140
取扱い終了
返品不可
代替品有
52454414MTP-10(10x7.5)G 100m7.510100167-6256
25,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
52454423MTP-12(12x9)G 20m91220167-4765
7,620
取扱い終了
返品不可
代替品有
52454439MTP-12(12x9)G 100m912100167-6282
38,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
52454448MTP-6(6x4.5)LB 20m4.56ライトブルー20167-6301
1,720
取扱い終了
返品不可
代替品有
52454466MTP-8(8x6)LB 100m68ライトブルー100167-4768
17,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
52454475MTP-10(10x7.5)LB 20m7.510ライトブルー20167-4744
5,140
取扱い終了
返品不可
代替品有
52454484MTP-10(10x7.5)LB 100m7.510ライトブルー100167-6284
25,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
52454493MTP-12(12x9)LB 20m912ライトブルー20167-6245
7,620
取扱い終了
返品不可
代替品有
52454509MTP-12(12x9)LB 100m912ライトブルー100167-4745
38,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
52454518MTP-10(10x7.5)C 100m7.510透明100167-6291
25,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
52454527MTP-12(12x9)C 100m912透明100167-4735
38,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
52454536MTP-4(4x2.5)LG 20m2.54ライトグリーン20167-4728
1,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
52454545MTP-4(4x2.5)LG 100m2.54ライトグリーン100167-4752
5,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
52454554MTP-6(6x4.5)LG 20m4.56ライトグリーン20167-4726
1,720
取扱い終了
返品不可
代替品有
52454563MTP-6(6x4.5)LG 100m4.56ライトグリーン100167-4685
8,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
52454579MTP-8(8x6)LG 20m68ライトグリーン20167-6273
3,580
取扱い終了
返品不可
代替品有
52454588MTP-8(8x6)LG 100m68ライトグリーン100167-4701
17,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
52454597MTP-10(10x7.5)LG 20m7.510ライトグリーン20167-6269
5,140
取扱い終了
返品不可
代替品有
52454606MTP-10(10x7.5)LG 100m7.510ライトグリーン100167-4707
25,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
52454615MTP-12(12x9)LG 20m912ライトグリーン20167-4717
7,620
取扱い終了
返品不可
代替品有
52454624MTP-12(12x9)LG 100m912ライトグリーン100167-6279
38,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52454159MTP-6(6x4.5)W 100m10465017MTP-6(6x4.5)W 100mMTP-6(6x4.5)W 100m メガタッチチューブ 6mm/100m 白 千代田通商 10465017メガタッチチューブ 6mm/100m 白千代田通商1巻(100m)
7,598
税込8,358
注文コードが変更になりました
52454168MTP-8(8x6)W 20m10465218MTP-8(8x6)W 20mMTP-8(8x6)W 20m メガタッチチューブ 8mm/20m 白 千代田通商 10465218メガタッチチューブ 8mm/20m 白千代田通商1巻(20m)
3,198
税込3,518
注文コードが変更になりました
52454177MTP-8(8x6)W 100m10465157MTP-8(8x6)W 100mMTP-8(8x6)W 100m メガタッチチューブ 8mm/100m 白 千代田通商 10465157メガタッチチューブ 8mm/100m 白千代田通商1巻(100m)
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました
52454186MTP-10(10x7.5)W 20m10464615MTP-10(10x7.5)W 20mMTP-10(10x7.5)W 20m メガタッチチューブ 10mm/20m 白 千代田通商 10464615メガタッチチューブ 10mm/20m 白千代田通商1巻(20m)
4,598
税込5,058
注文コードが変更になりました
52454195MTP-10(10x7.5)W 100m10464545MTP-10(10x7.5)W 100mMTP-10(10x7.5)W 100m メガタッチチューブ 10mm/100m 白 千代田通商 10464545メガタッチチューブ 10mm/100m 白千代田通商1巻(100m)
22,980
税込25,278
注文コードが変更になりました
52454204MTP-12(12x9)W 20m10464755MTP-12(12x9)W 20mMTP-12(12x9)W 20m メガタッチチューブ 12mm/20m 白 千代田通商 10464755メガタッチチューブ 12mm/20m 白千代田通商1巻(20m)
6,698
税込7,368
注文コードが変更になりました
52454213MTP-12(12x9)W 100m10464685MTP-12(12x9)W 100mMTP-12(12x9)W 100m メガタッチチューブ 12mm/100m 白 千代田通商 10464685メガタッチチューブ 12mm/100m 白千代田通商1巻(100m)
33,980
税込37,378
注文コードが変更になりました
52454229MTP-6(6x4.5)Y 20m10465044MTP-6(6x4.5)Y 20mMTP-6(6x4.5)Y 20m メガタッチチューブ 6mm/20m 黄 千代田通商 10465044メガタッチチューブ 6mm/20m 黄千代田通商1巻(20m)
1,498
税込1,648
注文コードが変更になりました
52454238MTP-8(8x6)Y 20m10465184MTP-8(8x6)Y 20mMTP-8(8x6)Y 20m メガタッチチューブ 8mm/20m 黄 千代田通商 10465184メガタッチチューブ 8mm/20m 黄千代田通商1巻(20m)
3,198
税込3,518
注文コードが変更になりました
52454247MTP-8(8x6)Y 100m10465114MTP-8(8x6)Y 100mMTP-8(8x6)Y 100m メガタッチチューブ 8mm/100m 黄 千代田通商 10465114メガタッチチューブ 8mm/100m 黄千代田通商1巻(100m)
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました
52454256MTP-10(10x7.5)Y 20m10464572MTP-10(10x7.5)Y 20mMTP-10(10x7.5)Y 20m メガタッチチューブ 10mm/20m 黄 千代田通商 10464572メガタッチチューブ 10mm/20m 黄千代田通商1巻(20m)
4,598
税込5,058
注文コードが変更になりました
52454265MTP-10(10x7.5)Y 100m10464502MTP-10(10x7.5)Y 100mMTP-10(10x7.5)Y 100m メガタッチチューブ 10mm/100m 黄 千代田通商 10464502メガタッチチューブ 10mm/100m 黄千代田通商1巻(100m)
22,980
税込25,278
注文コードが変更になりました
52454274MTP-12(12x9)Y 20m10464712MTP-12(12x9)Y 20mMTP-12(12x9)Y 20m メガタッチチューブ 12mm/20m 黄 千代田通商 10464712メガタッチチューブ 12mm/20m 黄千代田通商1巻(20m)
6,698
税込7,368
注文コードが変更になりました
52454283MTP-12(12x9)Y 100m10464642MTP-12(12x9)Y 100mMTP-12(12x9)Y 100m メガタッチチューブ 12mm/100m 黄 千代田通商 10464642メガタッチチューブ 12mm/100m 黄千代田通商1巻(100m)
33,980
税込37,378
注文コードが変更になりました
52454299MTP-6(6x4.5)R 20m10465062MTP-6(6x4.5)R 20mMTP-6(6x4.5)R 20m メガタッチチューブ 6mm/20m 赤 千代田通商 10465062メガタッチチューブ 6mm/20m 赤千代田通商1巻(20m)
1,498
税込1,648
注文コードが変更になりました
52454308MTP-6(6x4.5)R 100m10465008MTP-6(6x4.5)R 100mMTP-6(6x4.5)R 100m メガタッチチューブ 6mm/100m 赤 千代田通商 10465008メガタッチチューブ 6mm/100m 赤千代田通商1巻(100m)
7,598
税込8,358
注文コードが変更になりました
52454317MTP-8(8x6)R 100m10465132MTP-8(8x6)R 100mMTP-8(8x6)R 100m メガタッチチューブ 8mm/100m 赤 千代田通商 10465132メガタッチチューブ 8mm/100m 赤千代田通商1巻(100m)
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました
52454326MTP-10(10x7.5)R 20m10464597MTP-10(10x7.5)R 20mMTP-10(10x7.5)R 20m メガタッチチューブ 10mm/20m 赤 千代田通商 10464597メガタッチチューブ 10mm/20m 赤千代田通商1巻(20m)
4,598
税込5,058
注文コードが変更になりました
52454335MTP-10(10x7.5)R 100m10464527MTP-10(10x7.5)R 100mMTP-10(10x7.5)R 100m メガタッチチューブ 10mm/100m 赤 千代田通商 10464527メガタッチチューブ 10mm/100m 赤千代田通商1巻(100m)
22,980
税込25,278
注文コードが変更になりました
52454344MTP-12(12x9)R 20m10464737MTP-12(12x9)R 20mMTP-12(12x9)R 20m メガタッチチューブ 12mm/20m 赤 千代田通商 10464737メガタッチチューブ 12mm/20m 赤千代田通商1巻(20m)
6,698
税込7,368
注文コードが変更になりました
52454353MTP-12(12x9)R 100m10464667MTP-12(12x9)R 100mMTP-12(12x9)R 100m メガタッチチューブ 12mm/100m 赤 千代田通商 10464667メガタッチチューブ 12mm/100m 赤千代田通商1巻(100m)
33,980
税込37,378
注文コードが変更になりました
52454369MTP-6(6x4.5)G 20m10465096MTP-6(6x4.5)G 20mMTP-6(6x4.5)G 20m メガタッチチューブ 6mm/20m 緑 千代田通商 10465096メガタッチチューブ 6mm/20m 緑千代田通商1巻(20m)
1,498
税込1,648
注文コードが変更になりました
52454378MTP-6(6x4.5)G 100m10465026MTP-6(6x4.5)G 100mMTP-6(6x4.5)G 100m メガタッチチューブ 6mm/100m 緑 千代田通商 10465026メガタッチチューブ 6mm/100m 緑千代田通商1巻(100m)
7,598
税込8,358
注文コードが変更になりました
52454387MTP-8(8x6)G 20m10465227MTP-8(8x6)G 20mMTP-8(8x6)G 20m メガタッチチューブ 8mm/20m 緑 千代田通商 10465227メガタッチチューブ 8mm/20m 緑千代田通商1巻(20m)
3,198
税込3,518
注文コードが変更になりました
52454396MTP-8(8x6)G 100m10465166MTP-8(8x6)G 100mMTP-8(8x6)G 100m メガタッチチューブ 8mm/100m 緑 千代田通商 10465166メガタッチチューブ 8mm/100m 緑千代田通商1巻(100m)
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました
52454405MTP-10(10x7.5)G 20m10464624MTP-10(10x7.5)G 20mMTP-10(10x7.5)G 20m メガタッチチューブ 10mm/20m 緑 千代田通商 10464624メガタッチチューブ 10mm/20m 緑千代田通商1巻(20m)
4,598
税込5,058
注文コードが変更になりました
52454414MTP-10(10x7.5)G 100m10464554MTP-10(10x7.5)G 100mMTP-10(10x7.5)G 100m メガタッチチューブ 10mm/100m 緑 千代田通商 10464554メガタッチチューブ 10mm/100m 緑千代田通商1巻(100m)
22,980
税込25,278
注文コードが変更になりました
52454423MTP-12(12x9)G 20m10464764MTP-12(12x9)G 20mMTP-12(12x9)G 20m メガタッチチューブ 12mm/20m 緑 千代田通商 10464764メガタッチチューブ 12mm/20m 緑千代田通商1巻(20m)
6,698
税込7,368
注文コードが変更になりました
52454439MTP-12(12x9)G 100m10464694MTP-12(12x9)G 100mMTP-12(12x9)G 100m メガタッチチューブ 12mm/100m 緑 千代田通商 10464694メガタッチチューブ 12mm/100m 緑千代田通商1巻(100m)
33,980
税込37,378
注文コードが変更になりました
52454448MTP-6(6x4.5)LB 20m10465053MTP-6(6x4.5)LB 20mMTP-6(6x4.5)LB 20m メガタッチチューブ 6mm/20m 青 千代田通商 10465053メガタッチチューブ 6mm/20m 青千代田通商1巻(20m)
1,498
税込1,648
注文コードが変更になりました
52454466MTP-8(8x6)LB 100m10465123MTP-8(8x6)LB 100mMTP-8(8x6)LB 100m メガタッチチューブ 8mm/100m 青 千代田通商 10465123メガタッチチューブ 8mm/100m 青千代田通商1巻(100m)
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました
52454475MTP-10(10x7.5)LB 20m10464588MTP-10(10x7.5)LB 20mMTP-10(10x7.5)LB 20m メガタッチチューブ 10mm/20m 青 千代田通商 10464588メガタッチチューブ 10mm/20m 青千代田通商1巻(20m)
4,598
税込5,058
注文コードが変更になりました
52454484MTP-10(10x7.5)LB 100m10464518MTP-10(10x7.5)LB 100mMTP-10(10x7.5)LB 100m メガタッチチューブ 10mm/100m 青 千代田通商 10464518メガタッチチューブ 10mm/100m 青千代田通商1巻(100m)
22,980
税込25,278
注文コードが変更になりました
52454493MTP-12(12x9)LB 20m10464728MTP-12(12x9)LB 20mMTP-12(12x9)LB 20m メガタッチチューブ 12mm/20m 青 千代田通商 10464728メガタッチチューブ 12mm/20m 青千代田通商1巻(20m)
6,698
税込7,368
注文コードが変更になりました
52454509MTP-12(12x9)LB 100m10464658MTP-12(12x9)LB 100mMTP-12(12x9)LB 100m メガタッチチューブ 12mm/100m 青 千代田通商 10464658メガタッチチューブ 12mm/100m 青千代田通商1巻(100m)
33,980
税込37,378
注文コードが変更になりました
52454518MTP-10(10x7.5)C 100m10464536MTP-10(10x7.5)C 100mMTP-10(10x7.5)C 100m メガタッチチューブ 10mm/100m 透明 千代田通商 10464536メガタッチチューブ 10mm/100m 透明千代田通商1巻(100m)
22,980
税込25,278
注文コードが変更になりました
52454527MTP-12(12x9)C 100m10464676MTP-12(12x9)C 100mMTP-12(12x9)C 100m メガタッチチューブ 12mm/100m 透明 千代田通商 10464676メガタッチチューブ 12mm/100m 透明千代田通商1巻(100m)
33,980
税込37,378
注文コードが変更になりました
52454536MTP-4(4x2.5)LG 20m10464886MTP-4(4x2.5)LG 20mMTP-4(4x2.5)LG 20m メガタッチチューブ 4mmX20m ライトグリーン 千代田通商 10464886メガタッチチューブ 4mmX20m ライトグリーン千代田通商1巻(20m)
979
税込1,077
注文コードが変更になりました
52454545MTP-4(4x2.5)LG 100m10464773MTP-4(4x2.5)LG 100mMTP-4(4x2.5)LG 100m メガタッチチューブ 4mmX100m ライトグリーン 千代田通商 10464773メガタッチチューブ 4mmX100m ライトグリーン千代田通商1巻(100m)
4,898
税込5,388
注文コードが変更になりました
52454554MTP-6(6x4.5)LG 20m10465035MTP-6(6x4.5)LG 20mMTP-6(6x4.5)LG 20m メガタッチチューブ 6mm/20m ライトグリーン 千代田通商 10465035メガタッチチューブ 6mm/20m ライトグリーン千代田通商1巻(20m)
1,498
税込1,648
注文コードが変更になりました
52454563MTP-6(6x4.5)LG 100m10464974MTP-6(6x4.5)LG 100mMTP-6(6x4.5)LG 100m メガタッチチューブ 6mm/100m ライトグリーン 千代田通商 10464974メガタッチチューブ 6mm/100m ライトグリーン千代田通商1巻(100m)
7,598
税込8,358
注文コードが変更になりました
52454579MTP-8(8x6)LG 20m10465175MTP-8(8x6)LG 20mMTP-8(8x6)LG 20m メガタッチチューブ 8mm/20m ライトグリーン 千代田通商 10465175メガタッチチューブ 8mm/20m ライトグリーン千代田通商1巻(20m)
3,198
税込3,518
注文コードが変更になりました
52454588MTP-8(8x6)LG 100m10465105MTP-8(8x6)LG 100mMTP-8(8x6)LG 100m メガタッチチューブ 8mm/100m ライトグリーン 千代田通商 10465105メガタッチチューブ 8mm/100m ライトグリーン千代田通商1巻(100m)
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました
52454597MTP-10(10x7.5)LG 20m10464563MTP-10(10x7.5)LG 20mMTP-10(10x7.5)LG 20m メガタッチチューブ 10mm/20m ライトグリーン 千代田通商 10464563メガタッチチューブ 10mm/20m ライトグリーン千代田通商1巻(20m)
4,598
税込5,058
注文コードが変更になりました
52454606MTP-10(10x7.5)LG 100m10464493MTP-10(10x7.5)LG 100mMTP-10(10x7.5)LG 100m メガタッチチューブ 10mm/100m ライトグリーン 千代田通商 10464493メガタッチチューブ 10mm/100m ライトグリーン千代田通商1巻(100m)
22,980
税込25,278
注文コードが変更になりました
52454615MTP-12(12x9)LG 20m10464703MTP-12(12x9)LG 20mMTP-12(12x9)LG 20m メガタッチチューブ 12mm/20m ライトグリーン 千代田通商 10464703メガタッチチューブ 12mm/20m ライトグリーン千代田通商1巻(20m)
6,698
税込7,368
注文コードが変更になりました
52454624MTP-12(12x9)LG 100m10464633MTP-12(12x9)LG 100mMTP-12(12x9)LG 100m メガタッチチューブ 12mm/100m ライトグリーン 千代田通商 10464633メガタッチチューブ 12mm/100m ライトグリーン千代田通商1巻(100m)
33,980
税込37,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする