NCR
送水ホース(フラットタイプ)
建築及び土木工事、工場およびその他の一般サービスの排水ホースです。
使用していないときは、ホースをフラットにして巻き収納することができます。
内径(Φmm)
101.6
流体
水・非腐食性の液体
材質
耐摩耗性耐候性合成ゴム(外面)、合成ゴム(内面)、高張力合成繊維(補強層)
外径(Φmm)
109
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
-20~+80
質量(g/m)
1471
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52490884
WDH-100-5
1巻(5m)
5
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52490893
WDH-100-10
1巻(10m)
10
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52490909
WDH-100-20
1巻(20m)
20
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200