NCR
セメントスプレーホース
用途
トンネル工事、ダム工事、土木工事、建築あるいは建設現場でセメントミルクおよびモルタルや薬液等をスプレーする用途に使用されます。
流体
セメントミルク・モルタル・薬液等
材質
耐摩耗性耐候性合成ゴム(外面)、高品質耐アルカリ性合成ゴム(内面)、高張力合成繊維(補強層)
最高使用圧力(MPa)
0.7
注意
※使用温度範囲-20~+80℃(但し、連続使用の場合は50℃以下を目安としてください)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52490918
SEM-38-5
1巻(5m)
38.1
55
5
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52490927
SEM-38-10
1巻(10m)
38.1
55
10
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52490936
SEM-38-20
1巻(20m)
38.1
55
20
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21466395
SEM-42-20
1本(20m)
-
62
20
¥
80,980
¥
89,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
21466404
SEM-50-20
1本(20m)
-
71
20
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。