Gクラフト
モンキー125用スタビ付きスイングアーム ノーマル長 スタンダード
標準のスイングアームにスタビパイプを追加した仕様です。
補強パイプはスイングアーム同様の7N01材のパイプを使用しています。
補強を追加することでスイングアームの剛性を高めることができます。
仕様
純正キャリパー・純正ブラケット取り付け可能、エキセントリック加工不可、上スタビ変更不可
材質
7N01、A5083材
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
42×32
適合車種
モンキー125
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※ダウンマフラーの種類によってはスタビ部分がエキゾーストパイプと干渉する恐れがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52384545
60794
¥
60,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください