ワンセグテレビ ポータブルテレビ 2.8インチ 防水 防塵 IP54
防水防塵IP54仕様。災害に備えて一家に1台。お住まいの地域のチャンネルを自動で設定するオートスキャン機能搭載。本体にスタンド付属。
- 用途
- ポータブルテレビ、防災グッズ、ポータブルラジオ、ポケットラジオとして。
- 付属品
- 取扱説明書(保証書付き)
- 質量(g)
- 163
- 電源
- 単3形乾電池×3個(電池別売り)、USBmicroBタイプ
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 89×23×140
- 液晶サイズ
- 2.8インチ
- 保証期間
- お買い上げ日より1年
- 入力端子
- 【電源】USBmicroBタイプ(モバイルバッテリー用)
- スピーカー
- 24×15mm(8Ω1W)×2、出力1W×2
- 受信周波数
- 【ワンセグTV】UHF 13-62ch、【AM】522-1710kHz、【FM】76.0-108MHz
- アンテナ
- 【AM】内蔵フェライトバーアンテナ、【FM】ロッドアンテナ
- 音声出力
- Φ3.5mmステレオミニジャック
- 内容量
- 1台
商品説明動画
ワンセグテレビ 商品紹介
テレビ の新着商品
カテゴリ



















![液晶テレビ AS-2201FTV [22V型 /Bluetooth非対応 /フルハイビジョン /YouTube非対応] WIS 液晶テレビ AS-2201FTV [22V型 /Bluetooth非対応 /フルハイビジョン /YouTube非対応] WIS](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03574370-260903-02.jpg)





