スリーエム工業
フランジ式フートバルブ
ポンプ吸込菅の先端にフランジ接続する逆止弁です。
腐食に強いステンレス製です。
液槽の液体が無くなっても落水しません。
接続
JIS 10kRF(フランジ厚み薄型)
材質(本体)
SCS13
最高使用圧力(MPa)
0.1
内容量
1個
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法X(mm)
呼び径(A)
呼び径(B)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52632519
10FF-13
140
155
160
40
1-1/2"
シートパッキン:C.R
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52632528
10FF-13
140
155
160
50
2
シートパッキン:C.R
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52632537
10FF-13
158
175
175
65
2-1/2"
シートパッキン:C.R
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52632546
10FF-13
168
195
200
80
3
シートパッキン:C.R
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52632555
10FF-13
232
255
240
100
4
シートパッキン:C.R
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52632564
10FF-13
255
285
260
125
5
シートパッキン:C.R
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52632573
10FF-13
278
335
320
150
6
シートパッキン:C.R
オープン
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52632589
10FF-13
352
397
350
200
8
シートパッキン:C.R
オープン
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52632598
10FF-13
436
505
440
250
10
シートパッキン:C.R
オープン
¥
529,800
¥
582,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52632756
10FF-H-13
140
155
160
40
1-1/2"
シリコン
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
16日以内出荷
返品不可
52632765
10FF-H-13
140
155
160
50
2
シリコン
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
52632774
10FF-H-13
158
175
175
65
2-1/2"
シリコン
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
52632783
10FF-H-13
168
195
200
80
3
シリコン
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
52632799
10FF-H-13
232
255
240
100
4
シリコン
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
52632808
10FF-H-13
255
285
260
125
5
シリコン
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52632817
10FF-H-13
278
335
320
150
6
シリコン
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52632826
10FF-H-13
352
397
350
200
8
シリコン
オープン
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52632835
10FF-H-13
436
505
440
250
10
シリコン
オープン
¥
589,800
¥
648,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52632957
10FF-S-13
140
155
160
40
1-1/2"
FPM
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
52632966
10FF-S-13
140
155
160
50
2
FPM
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
52632975
10FF-S-13
158
175
175
65
2-1/2"
FPM
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
52632984
10FF-S-13
168
195
200
80
3
FPM
オープン
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
52632993
10FF-S-13
232
255
240
100
4
FPM
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
52633009
10FF-S-13
255
285
260
125
5
FPM
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52633018
10FF-S-13
278
335
320
150
6
FPM
オープン
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52633027
10FF-S-13
352
397
350
200
8
FPM
オープン
¥
449,800
¥
494,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52633036
10FF-S-13
436
505
440
250
10
FPM
オープン
¥
619,800
¥
681,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52632607
10FF-13
515
634
650
300
12
シートパッキン:C.R
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52632616
10FF-13
560
660
615
350
14
シートパッキン:C.R
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52632625
10FF-13
875
675
790
400
16
シートパッキン:C.R
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52632844
10FF-H-13
515
634
650
300
12
シリコン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52633045
10FF-S-13
515
634
650
300
12
FPM
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
商品豆知識
配管工事を支える補助部材