SHUTER
特大コンテナボックス
特大コンテナボックスです。幅広いシーンでお使い頂けます。重ねて使うことも空間を有効活用出来ます。蓋付きでほこりも入りません。
用途
工具・小物収納に
材質
PP
質量(kg)
10.68
色
ブルー
積載荷重(kg)
30
外寸(mm)
405×338×645(蓋含む)
内寸(mm)
290×510×290
内容量
1個
注意
※本来の目的以外には使用しないでください。※落としたり、強い衝撃を与えると破損する恐れがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52702214
-
¥
4,498
¥
999
アウトレット
¥
1,099
(税込)
当日出荷
残り6点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください