セラミックファンヒーター 人感センサー

セラミックファンヒーター 人感センサー - シャープ

さっと持ち運んで使える、パワフルなコンパクト暖房です。

ピンク消費電力(W)暖房:1200(強)/550(弱)、空気浄化:30(強)/19(弱)質量(kg)3.1タイプセラミックファンヒーター燃料電気寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×460×190センサー人感センサー電源コード(m)1.8暖房の目安(コンクリート)8畳暖房の目安(木造)6畳運転音(dB)(暖房強/空気浄化強)38/(暖房弱/空気浄化弱)34タイマー切タイマー:1/2/4h待機時消費電力(W)0.3内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52698705HX-JS1-P
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする