HX-JS1-P セラミックファンヒーター 人感センサー シャープ 52698705

HX-JS1-P セラミックファンヒーター 人感センサー シャープ 52698705 HX-JS1-P セラミックファンヒーター 人感センサー シャープ 52698705 HX-JS1-P セラミックファンヒーター 人感センサー シャープ 52698705

セラミックファンヒーター 人感センサー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52698705 品番HX-JS1-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

さっと持ち運んで使える、パワフルなコンパクト暖房です。

ピンク 消費電力(W)暖房:1200(強)/550(弱)、空気浄化:30(強)/19(弱) 質量(kg)3.1 タイプセラミックファンヒーター 燃料電気 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×460×190 センサー人感センサー 電源コード(m)1.8 暖房の目安(コンクリート)8畳 暖房の目安(木造)6畳 運転音(dB)(暖房強/空気浄化強)38/(暖房弱/空気浄化弱)34 タイマー切タイマー:1/2/4h 待機時消費電力(W)0.3

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする