デビカ
ふんわりもちもちスクイーズ
低反発スポンジでオリジナルスクイーズを作ろう!加工済みスポンジだから作りやすい!かわいいスイーツスポンジがいっぱい!色をぬるだけでスイーツスクイーズがつくれるよ!くわしい作り方説明書付き。
付属品
作り方説明書
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52705084
93661
スポンジ:ポリウレタン(ストラップ取り付けパーツはPP)、ストラップ:ポリエステル・鉄、スクイーズリキッド:液…アクリル・スチレン共重合体・水、容器・中栓:PE、キャップ:PP、作り方説明書:紙
カフェ
¥
1,000
取扱い終了
52705093
93662
スポンジ:ポリウレタン(ストラップ取り付けパーツはPP)、ストラップ:ポリエステル・鉄、スクイーズリキッド:液…アクリル・スチレン共重合体・水、容器:PE、キャップ:PP、作り方説明書:紙
バーガーショップ
¥
1,000
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください