曜日別特売
93661 ふんわりもちもちスクイーズ デビカ 52705084

93661 ふんわりもちもちスクイーズ デビカ 52705084
93661 ふんわりもちもちスクイーズ デビカ 52705084
93661 ふんわりもちもちスクイーズ デビカ 52705084

ふんわりもちもちスクイーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード52705084品番93661
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000

低反発スポンジでオリジナルスクイーズを作ろう!加工済みスポンジだから作りやすい!かわいいスイーツスポンジがいっぱい!色をぬるだけでスイーツスクイーズがつくれるよ!くわしい作り方説明書付き。

材質スポンジ:ポリウレタン(ストラップ取り付けパーツはPP)、ストラップ:ポリエステル・鉄、スクイーズリキッド:液…アクリル・スチレン共重合体・水、容器・中栓:PE、キャップ:PP、作り方説明書:紙種類カフェ付属品作り方説明書
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする