ミユキの超速硬モルタル

ミユキの超速硬モルタル - MIYUKI

硬化が速く、スピード施工に抜群の効力。
接着性に優れ、作業性が良くて仕上がりバッチリです。
>60分で人も車も通行可能です。
モルタル作りに必要なものがすべて配合されており、水を少量加えて練るだけで、思いのままの硬さのモルタルが作れます(夏期は速硬度が増します)。
普通のセメントではなく、速く固まる超速硬セメントを配合していますので、お急ぎの作業には時間短縮になり、大変便利です。

使用方法
1.補修の場合は、モルタルを塗る箇所をよく水洗いをしてください(効果が速いので、準備作業を先に行って下さい(夏期10分、冬期は20分位で硬化が始まります))。
2.水(水以外の物を混ぜてはいけません)を少しずつ加えながらよく練り混ぜます(本品は1袋(4kg)に対して700ccが水量の目安で、いっぺんには加えず、徐々に足しながらアンコ状に練り上げて下さい)。
3.練り上げたら速やかにご使用し、5分ほど経過してから、もう一度コテ等で仕上げていただくと最高の出来上がりになります(硬化が始まってから、水で練り返さず、また、厳寒期は凍結させないようにして下さい)。
4.表面が急に乾燥するとヒビ割れする場合がありますので、新聞紙等を被せて上から散水して下さい。使い残したら開口部を紐でしっかり閉じますと1年間ぐらいは保存できます(湿気厳禁)。
用途水漏れの補修など、直ちに仕上げたい緊急工事、アンカーボルト等、短時間で固定したい時、他各種補修工事容量(L)【出来上がり】約2.2危険物の類別非危険物内容量1袋(4kg)
注意
※セメント製品は強いアルカリ性です。体に触れると炎症を起こす場合がありますので、ゴム手袋・保護メガネ・マスク等の保護具を着用のうえご使用下さい。極力粉塵を立てない様に取り扱って下さい。
※目に入ったら清浄な水で速やかに洗眼し、鼻から吸引してしまったら直ちに鼻をかんで下さい。口に入ったらうがいをし、皮膚に付着した時は石鹸で水洗いして下さい。必要に応じて医師の処置を受け、飲み込んだ場合は必ず医師の診察を受けて下さい。
※他の容器に移す事なく、直射日光を避け、湿気のない所に保管して下さい。
※子供の手の届く所へは置かないで下さい。
※廃棄物処理及び清掃に関する法律に基づき、環境に影響を及ぼさない様に廃棄して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
528926484kg
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする