曜日別特売

湿潤面接着型エポキシ樹脂系 ロンジーパテ紙パック

湿潤面接着型エポキシ樹脂系 ロンジーパテ紙パック - スリーボンド

パテ状であり垂直面の充填接着が可能です。
エポキシ樹脂系上塗り材としての接着性が良好です。
湿潤面でも接着力が良好です。
エポキシ樹脂を主成分としているので耐水性が良好です。
本剤と硬化剤を目分量で混合が可能なため、作業性が容易です。
ロンジーパテ紙パックは、二液性のエポキシ樹脂を水解紙で包装した湿潤面接着型のパテ材です。
水に溶ける紙で包装していますので、そのまま紙パックごと水をつけながら混合できます。
色が灰色と黒褐色のためコンクリート等に良く馴染みます。
紙パックタイプの硬化剤と本剤のセット品です。配合比は100:100です。

用途
コンクリート・モルタルなどの亀裂補修や穴埋めに。
ボックスカルバート、下水道のヒューム管の接合材
目地の充填、接着に。
セット内容本剤1kg(250g×4)、硬化剤1kg(250g×4)材質主成分:エポキシ樹脂本剤:灰色、硬化剤:黒褐色危険物の類別非危険物内容量1セット
注意
※ロンジーパテ春夏秋用は外気温度15℃以上でご使用ください。
※ロンジーパテ冬用は外気温度15℃以下~0℃以上の範囲でご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
可使時間(分)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77456980LONGYIPATEKAMIPACK2KGS-NATSU716-2519春夏秋用45
オープン
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
77456989LONGYIPATEKAMIPACK2KGS-FUYU716-2520冬用30
オープン
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする