曜日別特売

簡易補修剤 フレーキングガードキット

簡易補修剤 フレーキングガードキット - スリーボンド簡易補修剤 フレーキングガードキット - スリーボンド簡易補修剤 フレーキングガードキット - スリーボンド簡易補修剤 フレーキングガードキット - スリーボンド簡易補修剤 フレーキングガードキット - スリーボンド

フレーキングガードキットは、無溶剤型ポリウレア樹脂を主成分とする二液性の簡易補修材です。
カートリッジに充填された材料を専用のガンで簡単に混合できます。
コンクリートの欠損部の簡易補修(簡易剥落)として活用できます。
優れた塗膜物性を有しています。
速硬化であるため、二液混合から約3~4 時間で硬化します。
専用ガンを使用することで簡単に施工できます。
プライマーなしで施工可能、コンクリート簡易剥落材として使用できます。
ノズルと二液性の簡易補修材のセット品です。

用途
コンクリート補修に。
コンクリート簡易剥落防止対策に。
ひび割れ補修に。
仕様50cc二液補修材×10本入/箱×10、配合日:50:50:00トラスコ品番716-1835材質本剤:ポリイソシアネートプレーポリマー、硬化剤:芳香族アミン淡黄色可使時間(分)2硬化時間(時間)3-4(25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量5L危険物の性状非水溶性内容量1式(10セット)
注意
※カートリッジは別売りになります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
774569198AG00006FLAKINGGUARD
オープン
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする