曜日別特売

湿潤面用可とう性エポキシパテ材 ロンジーパテF-197N

湿潤面用可とう性エポキシパテ材 ロンジーパテF-197N - スリーボンド

エポキシ樹脂を主成分としているので、鋼材等の乾燥面はもちろん湿潤面のコンクリート下地でもよく接着します。
硬化物は可とう性なので、下地の動きに追従します。
性状はパテ状なので、垂直面、天井面でも垂れることはありません。
背面水圧0.2MPa の負荷に対しても、耐圧・防水性があります。
本剤5kgと硬化剤5kgの合計10kgセットです。

用途
防火水槽の接合部コーキング材
セグメント継手目地コーキング材
コンクリート二次製品の目地コーキング材
セット内容本剤5kgと硬化剤5kgの合計10kg材質主成分:エポキシ樹脂本剤:灰色・硬化剤:黒褐色容量(kg)本剤:5、硬化剤5危険物の類別非危険物内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
可使時間(分)
硬化時間(時間)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77456928LONGYIPATEF-197N-FUYU716-2521冬用3015
オープン
88,980
97,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
77456937LONGYIPATEF-197N-HARUNATSUAKI716-2523春夏秋用6024
オープン
88,980
97,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする