曜日別特売

新・旧コンクリート打継ぎ・かさ上げ用接着剤 3LG F-130

新・旧コンクリート打継ぎ・かさ上げ用接着剤 3LG F-130 - スリーボンド

新、旧コンクリートを一体化させる抜群の接着力を発揮します。
防水性が高いです。
吸収率が低く、耐水圧にも優れますので、打ち継ぎ部分の防水性は完璧です。
物理強度は非常に大きく、温度変化の影響もほとんど受けません。
耐水性に優れます。
高品質のエポキシ樹脂を基剤としているので、経年劣化の心配がありません。
作業性が抜群です。
簡単に使えるセット品で、刷毛やローラーでの塗布作業も容易です。
スプレーができます。
エアスプレーを仕様すれば配筋小部にも塗布できます。
2液性ですが、そのまま混合できるようにセットされていますので、軽量することなく特別な撹拌用具もいりません。

用途
新旧コンクリートの打継ぎ剤として。
成型コンクリート同士の接着剤として。
材質エポキシ樹脂系接着剤本剤:淡黄色、硬化剤:褐色容量(kg)本剤:2×2、硬化剤1×2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量3L危険物の性状非水溶性内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
774569463LG-F130-3KGS-HARUNATSUAKI716-2526春夏秋用
オープン
61,980
68,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
774569553LG-F130-3KGS-FUYU716-2524冬用
オープン
61,980
68,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする