サクションホース インダス BR

サクションホース インダス BR - カクイチサクションホース インダス BR - カクイチ
(1件のレビュー)

耐摩耗性・耐圧性・耐久性に優れたコルゲートサクションホース。過酷な条件での吸・圧送に最適です。
耐圧・耐摩耗に優れたデリバリーサクションホース。優れた耐摩耗性・許容量1MPa(10kgf/m3)のパワフルな性能が、泥水砂利、高粘度物質や高揚程での輸送に威力を発揮します。

用途泥水シールド工法等の泥水の吸・圧送用、高粘度物質や高揚程での吸・圧送用材質硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層、内管部:耐摩耗ゴム層特性耐圧性、耐久性、耐摩耗許容圧力(MPa)1.0(10kgf/cm3)使用温度範囲(℃)-10~50
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※許容曲げ半径はホース間の内側の半分です。※許容圧力は23℃での値です。
全7種類を絞り込む
内径(Φmm)
外径(Φmm)
内容量
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52941779BR50×201巻(20m)50.66720
オープン
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
52941788BR50×501巻(50m)50.66750
オープン
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
52941797BR65×201巻(20m)63.584.120
オープン
109,800
120,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52941806BR65×501巻(50m)63.584.150
オープン
289,800
318,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52941815BR75×201巻(20m)76.297.220
オープン
129,800
142,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52941824BR75×501巻(50m)76.297.250
オープン
319,800
351,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52941833BR100×201巻(20m)101.6126.820
オープン
199,800
219,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,200/税込¥2,420
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52941833
2022-06-08
用途: 水田の水揚げ
農・林・水産業

水圧に強く、高低差の在る所で使用いています。自由自在に曲げて使用できる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする