サクションホース インダス AR

サクションホース インダス AR - カクイチサクションホース インダス AR - カクイチ

耐摩耗性・静電防止に優れ、スラリーや金属粉から穀物まで粉粒体の輸送に最適な耐摩耗ゴムサクションホース。耐摩耗性・静電防止効果にすぐれています。外圧に強く、保形性に優れています。軽量で曲げ易く、ハンドリングが容易です。

用途バキュームコンベアやシューターによる吸・圧送用、スラリー、砂利、セメント、鉄鉱石などの吸・圧送用材質硬質PVC螺旋芯、耐摩耗ゴム層特性耐摩耗、静電防止使用温度範囲(℃)-10~50
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※許容曲げ半径はホース間の内側の半分です。※許容圧力は23℃での値です。
全10種類を絞り込む
内径(Φmm)
外径(Φmm)
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
許容圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52941849AR38×201巻(20m)3847.4200.15(1.5kgf/cm3)
オープン
43,980
48,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52941858AR38×501巻(50m)3847.4500.15(1.5kgf/cm3)
オープン
109,800
120,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52941867AR50×201巻(20m)50.661.4200.15(1.5kgf/cm3)
オープン
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52941876AR50×501巻(50m)50.661.4500.15(1.5kgf/cm3)
オープン
139,800
153,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52941885AR65×201巻(20m)63.576.1200.1(1kgf/cm3)
オープン
76,980
84,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52941894AR65×501巻(50m)63.576.1500.1(1kgf/cm3)
オープン
189,800
208,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52941903AR75×201巻(20m)76.490200.1(1kgf/cm3)
オープン
119,800
131,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52941919AR75×501巻(50m)76.490500.1(1kgf/cm3)
オープン
319,800
351,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52941928AR90×201巻(20m)88.9104.9200.1(1kgf/cm3)
オープン
159,800
175,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52941937AR100×201巻(20m)101.6119.2200.1(1kgf/cm3)
オープン
189,800
208,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,200/税込¥2,420
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする