サクションホース インダス HR

サクションホース インダス HR - カクイチサクションホース インダス HR - カクイチ

耐熱性・耐摩耗性・静電防止などが要求される過酷な使用条件に応えるゴムダクトホースです。低温から高温(-30~80℃)まで幅広い温度域で使用が可能です。特殊耐摩耗性ゴムを使用し、従来の塩ビダクトホースの約3倍の耐摩耗性。静電気によるホースの目詰まりやスパークの発生を低減します。

用途鉄粉、アルミ等の金属粉・木片・紙片・籾殻等の穀物の輸送、熱風の送排気用、その他、耐摩耗性、静電防止・耐熱性が要求される集塵・送排気用途材質硬質部:硬質螺旋芯、軟質部:軟質ゴム層長さ(m)30特性耐熱性、耐摩耗、静電防止使用温度範囲(℃)-10~80内容量1巻(30m)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52941946HR38×303848
オープン
56,980
62,678(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
出荷予定:2026年5月上旬
52941955HR50×305060.4
オープン
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
52941964HR65×306273
オープン
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
52941973HR75×3076.287.2
オープン
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
52941989HR90×3088.9100.3
オープン
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
52941998HR100×30101.2113.2
オープン
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする