曜日別特売

通気弁 AV-1型

通気弁 AV-1型 - ベン

害虫の侵入をシャットアウトします。
メンテナンス不要、排水設備同等の耐久性です。
あふれ縁より下にも取り付け可能で、-20~60℃の気温に対応します。
建築デザインの自由性を提供します。

材質
本体(ABS樹脂)、弁体(ABS樹脂+合成ゴム)
使用温度範囲(℃)
-20~60
呼び径(A)
40
取付姿勢
直立取付
端接続
JIS R1-1/2ねじ
適合管
鋼管、鋳鉄管など
吸気量(L/s)
7.5[弁差圧250Pa時]
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52947458AV1-P
¥8,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする