TACフルオロA

TACフルオロA - TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACフルオロA - TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)

耐薬品性に優れます。食品、添加物等の規格基準(厚生労働省告示第370号)に適合。撥水性が優れているため、洗浄が容易です。安全で、簡単接続が可能です。オール樹脂で軽量です。4フッ化樹脂で化学反応しにくいため、耐薬品性に優れます。流体がくっつきにくく、撥水性が優れているため、洗浄が容易。溶出しにくいため、液体の変質が少なく食品衛生法に適合します。

用途サクション・デリバリー共用です。薬品の輸送、化学品の輸送、塗料の輸送、食品の輸送。内径(Φmm)50.8適合流体水・温水、食品、薬品(純水含む)、油材質特殊配合エラストマー外径(Φmm)69許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.7(7.1)ピッチ(mm)11使用温度範囲(℃)0~100機能食品衛生法適合・耐薬品性有・透明性有(半透明)・低臭・焼却可能・耐熱性有(100℃以下)・耐油性有・耐摩耗性有呼び径(inch)2許容曲げ半径(mm)300呼び径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応参考質量(g/m)1210内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※医療、医薬用途には適しておりません。したがいまして、この用途における安全性は保証できません。粉体、粒体の輸送には適しておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5298664923120-050 1m1
オープン
29,980
32,978(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298665823120-050 2m2
オープン
61,980
68,178(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298666723120-050 3m3
オープン
91,980
101,178(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298669423120-050 6m6
オープン
179,800
197,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298670323120-050 7m7
オープン
219,800
241,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298671923120-050 8m8
オープン
249,800
274,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298672823120-050 9m9
オープン
279,800
307,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298667623120-050 4m4
オープン
129,800
142,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298668523120-050 5m5
オープン
159,800
175,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298673723120-050 10m10
オープン
289,800
318,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする