曜日別特売

ディスク・スチームトラップ P46S /~4.6MPaG

ディスク・スチームトラップ P46S /~4.6MPaG - テイエルブイ(TLV)ディスク・スチームトラップ P46S /~4.6MPaG - テイエルブイ(TLV)

空気保温式で空打ちと蒸気ロスを減少
コンパクトボディにY形ストレーナーを内蔵

用途
温度コントロールを必要としない、コンパクト形状が求められる用途
蒸気主管・計装(高温トレース)・保温(ジャケット)など
材質(本体)ステンレス鋳鋼(ASTM A743 Gr.CA40)タイプディスク式使用温度範囲(℃)425以下接続方式JIS Rcねじ接続ねじ込みRc(PT)使用流体蒸気最高使用温度(℃)425スクリーンΦ1穴ピッチ1.5千鳥配列打ち抜き板(目の大きさは18メッシュ相当)RoHS指令(10物質対応)対応最低使用圧力(MPaG)0.03内容量1台
注意
※長期間、最高の性能を発揮し続けるために、2.1MPaG以下での使用を推奨します。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53105658P46S-Rc-8-CA4081/44.6
19,800
18,980
20,878(税込)
当日出荷
53105667P46S-Rc-10-CA40103/84.6
19,800
18,980
20,878(税込)
当日出荷
53105676P46S-Rc-15-CA40151/24.6
20,900
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする