THECUT
油圧・エアーチャック用生爪(日立精機用)
材質
S50C
内容量
1セット(3個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53166375
NR23-10S-32-113
113
40
48
16
6
32
60
10
30
1.5
¥
18,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
53166384
NR23-10S-32-118
118
40
48
16
6
32
65
10
30
1.5
¥
20,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
14968688
NR15-6S-25
70
27
30
11
5
25
33
5
19
1.5
¥
8,380
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
14968697
NR20-8S-25
79
34
40
14
5
25
39
15
21
1.5
¥
11,200
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください