曜日別特売

MRジョーカー水和剤

MRジョーカー水和剤 - バイエルクロップサイエンス

・なし・かき・かんきつ・りんごの大敵、カメムシ類に長期残効があります。果実の害虫を同時に防除できます。
カメムシ類に長く良く効いて、果実を守ります。
カメムシ類に対し吸汁阻害効果が確認されています。
なしのシンクイムシ類、ハマキムシ類、かきのカキクダアザミウマ、チャノキイロアザミウマ、カキノヘタムシガ、かんきつのチャノキイロアザミウマ、
りんごのシンクイムシ類、ハマキムシ類、キンモンホソガ、ギンモンハモグリガなどにも優れた効果があります。
残効性に優れ、散布回数を減らすことができます。
ボルドー液と混用散布が可能です。
・茶では、天敵カブリダニに影響が少ない、新芽を守る殺虫剤です。
チャノミドリヒメヨコバイ、チャノキイロアザミウマに長く良く効き、新芽の生育を守ります。
チャノコカクモンハマキ・チャハマキ、チャノホソガ、ヨモギエダシャクも長期間防除できます。
ハダニの天敵ケナガカブリダニに対し影響が少ないので、ハダニのリサージェンスの可能性の少ない薬剤です。
覆下栽培でも使用できます。

有効期限(年)
4
有効成分
シラフルオフェン・・・20.0%
性状
類白色水和性粉末 45μm以下
農林水産省登録第(号)
18974
毒劇区分
普通物
剤形
水和剤
内容量
1袋(500g)
注意
※廃番品のため在庫限りとなります。25年10月に期限が切れる在庫分しかございません。ご購入の際は、ご了承いただいたものとして納品させていただきます。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53274674-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする