曜日別特売

LEDクリップライト

LEDクリップライト - オーム電機LEDクリップライト - オーム電機LEDクリップライト - オーム電機LEDクリップライト - オーム電機
(5件のレビュー)

広範囲を明るく照らす、LED一体型クリップライトスイッチがセードにありON/OFFしやすいセードの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム本体カラーはホワイト

付属品専用ACアダプター(ケーブル長…約2m)、保証書付取扱説明書寸法(mm)セード…(約)幅60×高さ17×奥行100、アーム…約340、クリップ…(約)幅62×高さ73×奥行91質量(g)約350(専用ACアダプター含む)消費電力(W)約4.8電源専用ACアダプター入力…AC/100V(交流) 50/60Hz 12VA、出力…12V(直流)0.32A全光束(Lm)約400光源LED×16灯(交換不可)/昼白色取付可能厚(mm)15以上25以下照度(Lux)約1600(直下30cmで点灯時)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53399938LTC-LC16-WN
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53399938
2024-12-13
用途: 機械の操作盤周辺の灯りとり
有限会社サンテックス

コンパクトなのに明るさは充分でクリップ式なので邪魔にならない。
スイッチも使いやすく良い商品です。

対象商品 : 53399938
2023-01-16
用途: 学習デスクに使用
サービス業

シンプルでスイッチもあり、明るく、クリップ式で使い勝手が良いです。購入して良かった!

対象商品 : 53399938
2022-05-21
用途: 部屋の少し暗い場所に天井シーリングを付けて照明を設置するほどでもないのでこれで明るさ補助
その他業種

真横に向けてアームが出る形で取り付けている。クランプ式なのでそれが可能。購入前はヘッドの自重で徐々に垂れてくる想像はあったが、思いの外軽いヘッドと硬めのアームで水平を保ってくれているのは素晴らしい。調光可能なら最高なんだけどそれは出来ない。消費電力の割にとても明るいと感じる。下からクランプを噛ませているが品物が軽いのとクランプの噛む力が強いので落ちる心配は無用。

2021-05-23
用途: 机上での事務作業
製造業

広範囲を明るく照らしてくれるのでいいが、パソコンモニターに挟んでいるので発光面が写り、シェードがあるとよかった。根元が曲がらないので24インチのワイドモニターでギリギリ中央に持ってこれます。

対象商品 : 53399938
2021-02-09
用途: 楽器譜面台のライト
不動産業

軽くて、照明角度が自在でスポット照明として重宝しています。いつもながらモノタロウさんからの配送のスピード、丁寧さには感謝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする