曜日別特売

LED防塵防水クリップライト

LED防塵防水クリップライト - オーム電機LED防塵防水クリップライト - オーム電機LED防塵防水クリップライト - オーム電機LED防塵防水クリップライト - オーム電機
(1件のレビュー)

ホコリと雨に強い、防じん・防水型LED一体型屋外作業灯におすすめですヘッドの向きが垂直方向に約90°、水平方向に約360°調整可能昼光色

付属品保証書付取扱説明書寸法(mm)ヘッド…(約)幅106×高さ75×奥行113、クリップ…(約)幅77×高さ65×奥行113質量(g)約435消費電力(W)約5.8電源AC/100V 50/60Hz全光束(Lm)約400電源コード(m)約1.5光源LED×1灯(交換不可)/昼光色防塵防水性能IP54(JISC0920:2003による)取付可能厚(mm)15以上25以下照度(Lux)約450(約1m先の中心の照度)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53399956LTC-COB-BB
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53399956
2022-01-28
用途: 手元の部分照明

明るさとコストは平均程度でいいのですが、コンセント部分が丸く大きくマルチタップのような他のコンセントと並んで挿すところには適さない形状です
スイッチもないので元からの抜き差しかタップ側のスイッチに頼ることになるので用途によっては別の商品を選択した方がいいかもしれません
つけっぱなし、コンセントが単独の場合は選択肢としてありだと思います

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご期待に沿えず申し訳ございません。
いただいたご意見を参考に今後の品質改善に努めてまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする