オーム電機
クリップライト 木枠 E17
光の向きが自由に変えられます。中間スイッチで点灯・消灯ができます。強力クリップで簡単に固定できます。
色
ダークブラウン
消費電力(W)
40
電源コード(m)
約1.5
材質
スチール、木
スイッチ
中間スイッチ(ON/OFF)
電源
AC 100V 50/60Hz
口金
E17
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53400245
LTC-N1DW
約330
約 87×150×210
¥
2,680
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
53400254
LTC-N2DW
約440
約 87×400×155
¥
2,680
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください