オーム電機
クリップライト 木枠 E26
光の向きが自由に変えられます。中間スイッチで点灯・消灯ができます。強力クリップで簡単に固定できます。
材質
スチール、木
色
ダークブラウン
消費電力(W)
60
スイッチ
中間スイッチ(ON/OFF)
電源
AC 100V 50/60Hz
口金
E26
電源コード(m)
約1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53400263
LTC-N1EW
約380
約 100×155×220
¥
2,980
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
53400279
LTC-N2EW
約490
約 100×410×165
¥
2,980
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください